Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,500 psi
- Épaisseur1/16 po.
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.4
- Densité1.30 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeStandard
- MatérielHypalon
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-40° à 250°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.011 po à +0.011 po)
Aperçu
- Le caoutchouc Hypalon est reconnu pour sa bonne résistance aux produits chimiques et à l’eau et est souvent utilisé comme revêtement extérieur pour la protection
- Hypalon peut être utilisé comme solution de rechange au néoprène.