Motion
BULK-RS-HPN60-17

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HPN60-17

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, Hypalon, caoutchouc Hypalon -
N° D’ARTICLE MI11481169
N° MFRBULK-RS-HPN60-17
Prix180.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HPN60-17

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, Hypalon, caoutchouc Hypalon -
N° D’ARTICLE MI11481169
N° MFRBULK-RS-HPN60-17
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
Prix180.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,500 psi
  • Épaisseur
    3/32 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.4
  • Densité
    1.30 g/cm3
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Hypalon
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -40° à 250°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.013 po à +0.013 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-HPN60-17 FEUILLE DE CAOUTCHOUC HYPALON N°
  • Le caoutchouc Hypalon est reconnu pour sa bonne résistance aux produits chimiques et à l’eau et est souvent utilisé comme revêtement extérieur pour la protection
  • Hypalon peut être utilisé comme solution de rechange au néoprène.