Motion
ZUSAH1.6X10.1

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH1.6X10.1

Joint torique Buna-N - 1.6mm Large 10.1mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481812
N° MFRZUSAH1.6X10.1
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH1.6X10.1

Joint torique Buna-N - 1.6mm Large 10.1mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481812
N° MFRZUSAH1.6X10.1
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
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.3 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.6 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005199845

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAH1.6X10.1 BUNA-N - 1.6MM DE LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté