Motion
ZUSAH1X9.5
Joint torique Buna-N - 1mm Large 9.5mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481963
N° MFRZUSAH1X9.5
Price$11.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 1mm Large 9.5mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481963
N° MFRZUSAH1X9.5
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
Price$11.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    9.5 mm
  • Outside Diameter  
    11.5 mm

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005201593

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH1X9.5 O-RING BUNA-N - 1MM DE LARGE 9.5M
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté