Motion
ZUSAH2.4X20.3

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH2.4X20.3

Joint torique Buna-N - 2.4mm Large 20.3mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481994
N° MFRZUSAH2.4X20.3
Prix20.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH2.4X20.3

Joint torique Buna-N - 2.4mm Large 20.3mm DI - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481994
N° MFRZUSAH2.4X20.3
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
Prix20.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    20.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25.1 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2.4 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005201876

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH2.4X20.3 O-RING BUNA-N - 2.4MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté