Motion
ZUSAH3.1x129.4

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.1x129.4

Joint torique Buna-N - 3.1mm Large 129.4mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11482337
N° MFRZUSAH3.1x129.4
Prix12.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.1x129.4

Joint torique Buna-N - 3.1mm Large 129.4mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11482337
N° MFRZUSAH3.1x129.4
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
Prix12.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    129.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135.6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.1 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005205805

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH3.1X129.4 O-RING BUNA-N - 3.1MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux