Motion
ZUSAH3X190
Joint torique Buna-N - 3mm Large 190mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11482603
N° MFRZUSAH3X190
Prix18.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 3mm Large 190mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11482603
N° MFRZUSAH3X190

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    196 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005210083

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH3X190 O-RING BUNA-N - 3MM DE LARGE 190M
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon