Motion
ZUSAH5.7X59.2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH5.7X59.2

Joint torique Buna-N - 5.7mm Large 59.2mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11482994
N° MFRZUSAH5.7X59.2
Prix13.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH5.7X59.2

Joint torique Buna-N - 5.7mm Large 59.2mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11482994
N° MFRZUSAH5.7X59.2
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
Prix13.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    59.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70.6 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    5.7 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005214432

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH5.7X59.2 O-RING BUNA-N - 5.7MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux