Motion
ZUSAH90912
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 912 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483469
N° MFRZUSAH90912
Price$13.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 912 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483469
N° MFRZUSAH90912
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
Votre prix13.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.924 po
  • Outside Diameter  
    1.156 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.116 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005233075

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH90912 O-RING DUR BUNA-N - TIRET 912
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Buna-N standard
  • Cela en fait un joint idéal à des pressions plus élevées
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif