Motion
ZUSAQH1.5X4
Joint torique X-Profile Buna-N - 1.5 mm de largeur 4 mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11483595
N° MFRZUSAQH1.5X4
Prix14.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique X-Profile Buna-N - 1.5 mm de largeur 4 mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11483595
N° MFRZUSAQH1.5X4
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
Prix14.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005352042

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAQH1.5X4 X-PROFILE BUNA-N - 1.
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux