Motion
ZUSAQH3X30
Joint torique X-Profile Buna-N - 3 mm de largeur 30 mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11483665
N° MFRZUSAQH3X30
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique X-Profile Buna-N - 3 mm de largeur 30 mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11483665
N° MFRZUSAQH3X30
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
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    36 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3 mm
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005352745

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAQH3X30 X-PROFILE BUNA-N - 3 M
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux