Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.176 po
- Extérieur Diamètre0.348 po
Détails
- CouleurBlanc
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeSalle blanche
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA, salle blanche ISO Classe 10,000
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005136284
Aperçu
- Ces joints toriques de qualité alimentaire sont nettoyés et mis en sac dans une salle blanche ISO Classe 10,000 pour éliminer les contaminants de surface
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux