Motion
ZCLNH70FDA220

USA INDUSTRIALS INC
ZCLNH70FDA220

Joint torique Buna-N salle blanche - Dash 220 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483824
N° MFRZCLNH70FDA220
Prix40.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLNH70FDA220

Joint torique Buna-N salle blanche - Dash 220 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483824
N° MFRZCLNH70FDA220
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
Prix40.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.359 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.637 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Salle blanche
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, salle blanche ISO Classe 10,000
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005136635

Aperçu

Description du fabricant
ZCLNH70FDA220 SALLE BLANCHE BUNA-N O-RING -
  • Ces joints toriques de qualité alimentaire sont nettoyés et mis en sac dans une salle blanche ISO Classe 10,000 pour éliminer les contaminants de surface
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux