Motion
ZUSAV70010
Joint torique Viton - Dash 010 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483835
N° MFRZUSAV70010
Prix6.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - Dash 010 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483835
N° MFRZUSAV70010
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
Prix6.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.239 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.379 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -15° à 400° F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV70010 JOINT O-RING VITON 010 25/PAQUET
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées