Motion
ZUSAV70022
Joint torique Viton - Dash 022 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11483847
N° MFRZUSAV70022
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - Dash 022 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11483847
N° MFRZUSAV70022
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
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.989 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.129 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005288174

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV70022 O-RING VITON - TIRET 022 - CAPSULE
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées