Motion
ZUSAV70156
Joint torique Viton - Dash 156 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11483924
N° MFRZUSAV70156
Prix14.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - Dash 156 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11483924
N° MFRZUSAV70156
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
Prix14.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.443 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005289003

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV70156 O-RING VITON - TIRET 156 - CAPSULE
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté