Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4 mm
- Extérieur Diamètre6 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale1 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis50
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005274894
Aperçu
Description du fabricant
O-RING TORIQUE ZUSAV1X4 VITON - 1MM LARGE 4MM DI
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées