Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre16 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale2.5 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005276041
Aperçu
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées