Motion
ZUSAV2.5X36
Joint torique Viton - 2.5mm Large 36mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11484167
N° MFRZUSAV2.5X36
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - 2.5mm Large 36mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11484167
N° MFRZUSAV2.5X36
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
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    41 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005276362

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV2.5X36 VITON - 2.5MM LARGE 36
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées