Motion
ZUSAV3.5X27.7

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAV3.5X27.7

Joint torique Viton - 3.5mm Large 27.7mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484295
N° MFRZUSAV3.5X27.7
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAV3.5X27.7

Joint torique Viton - 3.5mm Large 27.7mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484295
N° MFRZUSAV3.5X27.7
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    27.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34.7 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005279783

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV3.5X27.7 JOINT O-RING VITON - 3.5MM LARGEUR
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées