Motion
ZUSAV4X42
Joint torique Viton - 4mm Large 42mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484439
N° MFRZUSAV4X42
Prix10.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - 4mm Large 42mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484439
N° MFRZUSAV4X42
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
Prix10.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    4 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005283759

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV4X42 VITON - 4MM LARGE 42MM I
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées