Motion
ZUSAV4X50
Joint torique Viton - 4mm Large 50mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484444
N° MFRZUSAV4X50
Prix11.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton - 4mm Large 50mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11484444
N° MFRZUSAV4X50
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
Prix11.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    4 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005283841

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV4X50 VITON - 4MM LARGE 50MM I
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées