Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre54.2 mm
- Extérieur Diamètre65.6 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale5.7 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005285159
Aperçu
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées