Motion
ZUSAVB75258
Joint torique Viton brun - Dash 258 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11484747
N° MFRZUSAVB75258
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton brun - Dash 258 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11484747
N° MFRZUSAVB75258
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.262 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005298647

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAVB75258 EN VITON BRUN - 25
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées