Motion
ZUSAVB75M1.5X5.5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M1.5X5.5

Joint torique Viton brun - 1.5mm Large 5.5mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11484861
N° MFRZUSAVB75M1.5X5.5
Prix14.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M1.5X5.5

Joint torique Viton brun - 1.5mm Large 5.5mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11484861
N° MFRZUSAVB75M1.5X5.5
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
Prix14.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.5 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005300647

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAVB75M1.5X5.5 JOINT TORIQUE EN VITON O-RING - 1.
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées