Motion
ZUSAVSQ70023
Joint torique Viton à profil carré - Dash 023 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485190
N° MFRZUSAVSQ70023
Prix24.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton à profil carré - Dash 023 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485190
N° MFRZUSAVSQ70023

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.051 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.191 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0,070 po
  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005338909

Aperçu

Description du fabricant
VITON À PROFIL CARRÉ ZUSAVSQ70023 O-RING
  • Les joints toriques à profil carré nécessitent moins de pression pour assurer une étanchéité efficace et ne roulent pas et ne se tordent pas dans les applications mobiles
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon