Motion
ZUSAVSQ70208
Joint torique Viton à profil carré - Dash 208 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485207
N° MFRZUSAVSQ70208
Price$21.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton à profil carré - Dash 208 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485207
N° MFRZUSAVSQ70208
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
Price$21.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.609 in
  • Outside Diameter  
    0.887 in

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0,139 po
  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005339074

Aperçu

Description du fabricant
VITON À PROFIL CARRÉ ZUSAVSQ70208 O-RING
  • Les joints toriques à profil carré nécessitent moins de pression pour assurer une étanchéité efficace et ne roulent pas et ne se tordent pas dans les applications mobiles
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté