Motion
ZUSAVSQ70232
Joint torique en Viton à profil carré - Dash 232 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485217
N° MFRZUSAVSQ70232
Prix12.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en Viton à profil carré - Dash 232 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485217
N° MFRZUSAVSQ70232
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
Prix12.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.012 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0,139 po
  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005339173

Aperçu

Description du fabricant
VITON À PROFIL CARRÉ ZUSAVSQ70232 O-RING
  • Les joints toriques à profil carré nécessitent moins de pression pour assurer une étanchéité efficace et ne roulent pas et ne se tordent pas dans les applications mobiles
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées