Motion
ZUSAQV70123
Joint torique X-Profile Viton - Dash 123 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485257
N° MFRZUSAQV70123
Prix24.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique X-Profile Viton - Dash 123 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485257
N° MFRZUSAQV70123
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
Prix24.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.174 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.38 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005244705

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING VITON X PROFIL ZUSAQV70123 - DAS
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées