Motion
ZUSAS70FDA453

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA453

Joint torique en silicone - Dash 453 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485760
N° MFRZUSAS70FDA453
Prix21.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA453

Joint torique en silicone - Dash 453 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485760
N° MFRZUSAS70FDA453
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
Prix21.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    11.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.525 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005259631

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA453 O-RING EN SILICONE - TIRET 453
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau