Motion
ZUSAS1.5X8
Joint torique en silicone - 1.5mm Large 8mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11485817
N° MFRZUSAS1.5X8
Prix23.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en silicone - 1.5mm Large 8mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11485817
N° MFRZUSAS1.5X8
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
Prix23.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005245757

Aperçu

Description du fabricant
O-RING EN SILICONE ZUSAS1.5X8 - 1.5MM DE LARGE
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau