Motion
ZUSAS70FDA2X75

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA2X75

Joint torique en silicone - 2mm Large 75mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485958
N° MFRZUSAS70FDA2X75
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA2X75

Joint torique en silicone - 2mm Large 75mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485958
N° MFRZUSAS70FDA2X75
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    79 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005257750

Aperçu

Description du fabricant
O-RING EN SILICONE ZUSAS70FDA2X75 - 2MM
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau