Motion
ZUSAS70FDA3X80

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA3X80

Joint torique en silicone - 3mm Large 80mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11485994
N° MFRZUSAS70FDA3X80
Prix8.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA3X80

Joint torique en silicone - 3mm Large 80mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11485994
N° MFRZUSAS70FDA3X80
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
Prix8.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    86 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005259044

Aperçu

Description du fabricant
O-RING EN SILICONE ZUSAS70FDA3X80 - 3MM
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif