Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.614 po
- Extérieur Diamètre2.754 po
Détails
- CouleurRouge
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeMétal détectable
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005260507
Aperçu
- Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
- Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau