Motion
ZUSAE2X11
Joint torique EPDM - 2mm Large 11mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11486423
N° MFRZUSAE2X11
Prix7.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique EPDM - 2mm Large 11mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11486423
N° MFRZUSAE2X11
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
Votre prix7.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -70° à 300° F
  • CUP_NON
    193005187699

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAE2X11 EPDM - 2MM LARGE 11MM DI
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques