Motion
ZUSAE70FDA117

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAE70FDA117

Joint torique EPDM FDA et NSF - Dash 117 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486460
N° MFRZUSAE70FDA117
Prix19.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAE70FDA117

Joint torique EPDM FDA et NSF - Dash 117 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486460
N° MFRZUSAE70FDA117
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
Prix19.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.799 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.005 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, NSF-61
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -60° à 250° F
  • CUP_NON
    193005194864

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAE70FDA117 O-RING EPDM FDA & NSF - DA
  • Ces joints toriques en EPDM sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et certifiés par la NSF pour une utilisation avec de l’eau potable
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques