Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.739 po
- Outside Diameter1.879 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielFFKM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température30° à 600° F
- CUP_NON193005319588
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSADC75031 FFKM - TIRET 031 - CAPSULE
- FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joint torique