Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.984 po
- Outside Diameter1.262 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielFFKM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température30° à 600° F
- CUP_NON193005319755
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSADC75214 FFKM - TIRET 214 - CAPSULE
- FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joint torique