Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.549 po
- Extérieur Diamètre1.755 po
Détails
- CouleurNaturel
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-20° à 180° F
- CUP_NON193005272371
Aperçu
- Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents