Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.734 po
- Extérieur Diamètre1.012 po
Détails
- CouleurNaturel
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-20° à 180° F
- CUP_NON193005272463
Aperçu
- Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents