Motion
ZUSATFE026
Joint torique PTFE - Tableau de bord 026 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486617
N° MFRZUSATFE026
Prix25.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique PTFE - Tableau de bord 026 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486617
N° MFRZUSATFE026
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
Prix25.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.239 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.379 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    55D
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005268770

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSATFE026 PTFE - TIRET 026 - PAQUET
  • Le PTFE est un matériau à faible friction avec une excellente plage de températures
  • Il offre également une excellente résistance aux produits chimiques et à la vapeur