Motion
ZUSATFE118
Joint torique PTFE - Tableau de bord 118 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486653
N° MFRZUSATFE118
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Joint torique PTFE - Tableau de bord 118 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486653
N° MFRZUSATFE118

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • IntĂ©rieur DiamĂštre  
    0.862 po
  • ExtĂ©rieur DiamĂštre  
    1.068 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • DuromĂštre
    55D
  • Grade
    Standard
  • MatĂ©riel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • QuantitĂ© standard du colis
    10
  • Plage de tempĂ©rature
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005269159

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSATFE118 PTFE - TIRET 118 - PAQUET
  • Le PTFE est un matĂ©riau Ă  faible friction avec une excellente plage de tempĂ©ratures
  • Il offre Ă©galement une excellente rĂ©sistance aux produits chimiques et Ă  la vapeur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon