Motion
ZUSATFE222
Joint torique PTFE - Tableau de bord 222 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486718
N° MFRZUSATFE222
Prix23.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique PTFE - Tableau de bord 222 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486718
N° MFRZUSATFE222
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
Prix23.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.762 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    55D
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005269951

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSATFE222 PTFE - TIRET 222 - PAQUET
  • Le PTFE est un matériau à faible friction avec une excellente plage de températures
  • Il offre également une excellente résistance aux produits chimiques et à la vapeur