Motion
ZUSATST010
Anneaux d'appui fendus en PTFE - Dash 010 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486794
N° MFRZUSATST010
Prix9.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux d'appui fendus en PTFE - Dash 010 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486794
N° MFRZUSATST010
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
Prix9.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0,265 po
  • Extérieur Diamètre  
    0,371 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0,053 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    55D
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005322748

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAUX D’APPUI FENDUS DE ZUSATST010 PTFE - DAS
  • Ces bagues d'appui en PTFE sont fendues, ce qui leur permet d'installer facilement une tige ou un piston
  • Ils résistent aux températures élevées et sont inertes pour presque toutes les huiles et tous les produits chimiques