Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0,828 po
- Extérieur Diamètre1.066 po
Détails
- CouleurBlanc
- Section transversale0,119 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre55D
- GradeStandard
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-50° à 500° F
- CUP_NON193005323240
Aperçu
- Ces bagues d'appui en PTFE sont fendues, ce qui leur permet d'installer facilement une tige ou un piston
- Ils résistent aux températures élevées et sont inertes pour presque toutes les huiles et tous les produits chimiques