Motion
ZUSATST217
Anneaux d'appui fendus en PTFE - Dash 217 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486823
N° MFRZUSATST217
Price$19.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux d'appui fendus en PTFE - Dash 217 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486823
N° MFRZUSATST217
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
Price$19.72/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.203 in
  • Outside Diameter  
    1.441 in

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0,119 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    55D
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005323301

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAUX D’APPUI FENDUS DE ZUSATST217 PTFE - DAS
  • Ces bagues d'appui en PTFE sont fendues, ce qui leur permet d'installer facilement une tige ou un piston
  • Ils résistent aux températures élevées et sont inertes pour presque toutes les huiles et tous les produits chimiques