Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.176 po
- Extérieur Diamètre0.316 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-30° à 250° F
- CUP_NON193005338688
Aperçu
- Le néoprène est le matériau d’étanchéité privilégié pour l’industrie de la réfrigération en raison de sa résistance à l’ammoniac et au fréon