Motion
ZUSAA80019
Joint torique Aflas - Dash 019 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486894
N° MFRZUSAA80019
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Aflas - Dash 019 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486894
N° MFRZUSAA80019
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.801 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.941 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    80A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    30° à 450° F
  • CUP_NON
    193005182366

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAA80019 O-RING AFLAS - TIRET 019 - CAPSULE
  • Aflas combine une excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à la vapeur
  • Il est souvent utilisé dans les applications de forage pétrolier et de terre profonde