Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.984 po
- Extérieur Diamètre1.262 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre80A
- GradeStandard
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température30° à 450° F
- CUP_NON193005183417
Aperçu
- Aflas combine une excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à la vapeur
- Il est souvent utilisé dans les applications de forage pétrolier et de terre profonde