Motion
ZUSAA80226
Joint torique Aflas - Dash 226 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486924
N° MFRZUSAA80226
Price$19.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Aflas - Dash 226 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486924
N° MFRZUSAA80226
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
Price$19.04/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.984 po
  • Outside Diameter  
    2.262 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    80A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    30° à 450° F
  • CUP_NON
    193005183530

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAA80226 O-RING AFLAS - TIRET 226 - CAPSULE
  • Aflas combine une excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à la vapeur
  • Il est souvent utilisé dans les applications de forage pétrolier et de terre profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté